Steck-Trennwände, Set 10-teilig 100 mm

Artikel-Nr.: 961432 100
Rabatt
8.15 CHF
Setpreis 10 Stück (CHF 0.41 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Breite 125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961432 100

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff.