Lochwand einseitig 1000

Artikel-Nr.: 928070 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
191 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 6 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928070 1000
EAN / GTIN 4062406112660

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung.
Lochwände aus gekantetem Stahlblech □ 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör für Lochwände finden Sie in Gruppe 95.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör