XT-Innenmessschraube 175-200 mm

Artikel-Nr.: 428500 175-200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 61.00 /Stk.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 175 mm - 200 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,007 mm
Maß a 0,5 mm
Standardmesstiefe 115 mm
Messtiefe mit Verlängerung 265 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt XT-Innenmessschrauben. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen.
Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 − 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb