Tiefenmessschieber 800 mm

Artikel-Nr.: 418000 800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 83.00 /Stk.
  • CHF 94.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 800 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,12 mm
Messansatz a 10 mm
Messansatz b 13 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 250 mm
Querschnitt Messschiene 20×5 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418000 800
EAN / GTIN 4045197203618

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.
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
    Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb