Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar M6-20

Cikkszám: 338115 M6-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69893
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: A

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M6 – M20
Befogó HSK-A 100
Befogó szabvány DIN 69893
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,2 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 1 mm
Külső ⌀ D 60 mm
Belső ⌀ D1 32 mm
A-méret kinyúlási hossz 91 mm
Hozzávaló ER méret 25
Alak A
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338115 M6-20
EAN / GTIN 4045197422958

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
  • Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
  • Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:

Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).
Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120338142 sz.
Kúpvonócsapokat lásd a 308600308806 sz. alatt.
Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd a 309880 sz. alatt.
Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz