• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

OZ-spantanghouder 2-25 mm

Artikelnummer: 302460 2-25
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2 mm - 25 mm
Span-⌀ D1 2-25 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 66 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Totale lengte L 159 mm
Schroefdraad M M16
Reserve-spanmoer nr. 309670 2 - 25
Geschikte haaksleutel nr. 628400 58/62
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302460 2-25
EAN/GTIN 4250122600039
Nummer fabrikant 401.01.25.66

Omschrijving

Uitvoering:

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 − 25, haaksleutel nr. 628400.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen