Torque keičiama geležtė skirta Torx® TX9

Prekės Nr.: 659995 TX9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX9
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Sukimo momentas 1,4 Nm
Geležčių ⌀ 6,3 mm
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659995 TX9
EAN / GTIN 2050001930538
Gamintojo numeris 27009

Aprašymas

Tinka:

Dinamometrinių raktų rinkinys Nr. 659990.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį