{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,2 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Manufacturer number | 5673237 |