Diskinė atpjovimo freza su stebule HSS plotis ap = 2,2 mm 63/4 mm

Prekės Nr.: 218424 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su kiauryme
Ašmenys HSS
Vidinis aušinimas ne
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 15,5 mm
Iškyšos ⌀ d1 32 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 40 mm
Iškyšos ilgis L1 38 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 51,4 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 52 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm 52,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1119
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218424 63/4
EAN / GTIN 4045197533852

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.
Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį