HiPer-Drill skärinsats n7 13-X mm

Article no.: 231630 13-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 465,92 / st.
  • from 5 st.
    NOK  1 221,58 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 13,00 mm - 13,49 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 13
Matning f i kortspånande aluminium 0,29 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning obelagd
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231630 13-X
EAN / GTIN 4062406635619

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen