{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCGT 11T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PDL025 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MFP-SK | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260385 PDL025 | |
Manufacturer number | TLE03461 |