Invändig skärhållare stål 16/07 mm

Art-nr: 260342 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 14 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260342 16/07
EAN/GTIN 4045197653086

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen