Overzetbril 5X7 CLEAR

Artikelnummer: 096710 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
1.034 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Productdetails

Technische gegevens

Serie 5X7
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 FTK
Montuuraanduiding Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE
Coating krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Overzetbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096710 CLEAR
EAN/GTIN 8033661820986
Nummer fabrikant 5X7.01.00.00

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte overzetbril met intelligent montuurdesign, dat een overlapping van de brilpoten verhindert. In lengte verstelbare poten met SoftPad-technologie. Perfecte bescherming door zijglas en wenkbrauwafdekking.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen