Oordopjes-dispenserset Bilsom® HL400-AM SET

Artikelnummer: 097514 SET
Prijs instellen 400 paar (0,22 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HL400AM dspnsr.+400prs Bilsom 303L EU/AU
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Geschikt voor 097315 gr. R200
Producttype Oordopjes-dispenser
Inhoud 400 paar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097514 SET
EAN/GTIN 335520230980
Nummer fabrikant 1006203-AM

Omschrijving

Uitvoering:

De HL 400- M-dispenser voor wegwerpoordopjes heeft een robuust full-frame-design en blijft stabiel staan. Eenvoudig te bedienen en snel opnieuw te vullen.
De dispenser kan ook eenvoudig aan de wand worden gemonteerd.

Levering:

Oordopjes-dispenser gevuld met 400 paar oordopjes Bilsom® 303L. Nr. 097315 gr. R200.

Tip:

Voor navulverpakking zie nr. 097350 gr. R500, 097351 gr. R500, 097315 gr. R200, 097317 gr. R200, 097320 gr. R200, 097321 gr. R200, 097322 gr. R200.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen