Porte-outils à levier à gauche 50/15HP mm

Réf.: 320336 50/15HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 15
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 63 mm
Distance axe-pointe f 35 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce de rechange P05
Longueur totale 90 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320336 50/15HP
EAN / GTIN 2050002039926
Réf. fabricant PS5.PDF.LJA.060-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier