APMT 180508 ER ST900

Número de artículo: 215220 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.77 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.14 / Unidad
a petición
En stock
5,517 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180508 ER
Tipo ST900
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215220 ST900
EAN / GTIN 4045197600936

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra