APMT 180504 SR ST1400

Réf.: 215231 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,20 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,66 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
958 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180504 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215231 ST1400
EAN / GTIN 4045197673480

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier