Comparatore di precisione di piccole dimensioni IP67 a tenuta di olio e acqua, con protezione antiurto 5/40 mm

Codice art.: 432650 5/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 40.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Intervallo di misurazione 5 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,5 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 12 µm
Grado di protezione IP IP 67
Forza di misura 0,8 N - 1,2 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432650 5/40
EAN / GTIN 4031452101812
Codice del produttore 10181

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
A prova di olio e acqua, antiurto. IP 67.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello