• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Micromètre 50-75 mm

Réf.: 420402 50-75
Remise
90,40 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 56,00 € /pcs.
  • 30,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 19 mm
Limiteur de couple à friction oui
Métrologie analogique
Nombre d'étalons de réglage 1
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420402 50-75
EAN / GTIN 4045197367341

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.
Avec graduation de qualité.
Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier