Transportador de ángulos digital de precisión 180 mm

Número de artículo: 454005 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,05 € /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 180 grados
Lectura conmutable 1 minuto o 0,01°
Límite de error ±5 arcmin
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Longitud del riel 180 mm
Longitud de regla graduada 35 mm
Técnica de medición digital
Peso 150 g
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 454005 180
EAN / GTIN 4045197294661

Descripción

Ejecución:

Para la medición sencilla de ángulos en piezas de trabajo. Aplicable con pie de rey o calibre de altura. Montaje muy sencillo en pies de rey por medio de dos tornillos de apriete. Aplicable mediante el soporte cuadrado en calibres de altura e instrumentos de trazado.

Volumen de suministro:

Incluido soporte cuadrado para sujetar a calibres de altura, 2 pilas n.° 081561, tamaño LR3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra