{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±0,2 mm/m | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Lézerosztály | 2 | |
Hatótávolság | 30 m | |
Hatótávolság vevővel | 120 m | |
Szintezési tartomány | ± 4 fok | |
Állványmenet | 1/4 UNC, 5/8 UNC coll | |
Hossz | 159 mm | |
Szélesség | 75 mm | |
Magasság | 141 mm | |
Súly | 900 g | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Termék fajtája | Keresztvonal lézer |
Cikkszám | 468490 3-80 | |
Gyártó száma | 0601063S00 |