Vändskär BK8425 18-010

Article no.: 236840 18-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  191,74 / st.
  • from 10 st.
    NOK  159,81 / st.
on request
På lager
907 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 040304
Beteckning 18-010
Sort BK8425
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Manufacturer number W29 18010.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen