Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) 8 mm

Número de artículo: 787011 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Mango hexagonal para puntas: E 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de brocas 8
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Mango hexagonal para puntas E 6,3
⌀ de broca 4 mm - 10 mm
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787011 8
EAN / GTIN 4058546287405
Número del fabricante 4932471112

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Contenido:

Broca n.° 787001: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra