Komplet višenamjenskih svrdala od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 8 mm

Artikl br.: 787011 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez udarnog svrdla
  • Šesterokutna drška za nastavke: E 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj svrdla 8
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Svrdlo⌀ 4 mm - 10 mm
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787011 8
EAN / GTIN 4058546287405
Broj proizvođača 4932471112

Opis

Izvedba:

Brušeni vrh od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:
  • Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.
  • Pločice, keramika, mramor, staklo.
  • Armirani beton.

Sadržaj:

Svrdlo br. 787001: po jedan kom. vel. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Napomena:

  • Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!
  • Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi