Ištraukiama lentyna su bėgeliais

Prekės Nr.: 933770
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija KOMBI darbastalis
Naudingas plotis 490 mm
Naudingasis gylis 540 mm
Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933770
EAN / GTIN 4045197279804

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos.
Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu - ištraukiamas iki 90 %.
Leistinoji apkrova - 50 kg.

Tinka:

Korpusai Nr. 933750; 933820; 934820934860, 600 mm pločio (tik spintoms su durimis).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį