Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Raklaptartó alappolc 3500 mm

Cikkszám: 991221 3500
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 3 250
  • Raklapok tárolása, teherbírással: 1 083
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 3 250 kg
Raklapok tárolása, teherbírással 1 083 kg
Magasságállítás osztása 50 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Magasság 3 500 mm
Mélység 1 100 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 2 872 mm
Polc szélessége 2 700 mm
Polcállványok száma 2
Raklaphelyek száma mezőnként 9
Polc terhelhetősége 3 250 kg
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral) 9 495 kg
Polc felépítése Alappolc
Keretprofil S610-M18
Kereszttartó típus EGN 120×50×1,5
Polc hozzáférés Kétoldalas
Szerelés összeillesztéssel igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Raklaptartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991221 3500
Gyártó száma 46926

Leírás

Kivitel:

Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
Kereszttartó EGN típus, 120×50×1,5.
Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:

Felépítmény méret:
A polc teljes hossza:
S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:
Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)
Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szabvány:

Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:
  • A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.
  • Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).
  • Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.
  • A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.
  • A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).
  • Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.
  • Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.
  • Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
  • Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.
További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:
  • Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. kereszttartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.
  • Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.
  • Emelési magasság: Legfelső kereszttartó felső széle plusz 200 mm.
Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz