Sandėliavimo dėžių PP rinkinys LB500E

Prekės Nr.: 963362 LB500E
Rinkinio kaina 30 vnt. (9,20 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB500E
Aukštis 81 mm
Plotis 91 mm
Gylis 500 mm
Spalva mėlynos
Dėžės turinys 30
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963362 LB500E
EAN / GTIN 4009292805870
Gamintojo numeris VPE 19501524

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį