Parallel-Schraubstock „Matador“ 160 mm

Artikel-Nr.: 967170 160
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador Multiplus
Backenbreite 160 mm
Spannweite 225 mm
Spanntiefe 120 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 1/8 − 6 Zoll
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Gewicht 25 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967170 160
Herstellernummer 10806

Beschreibung

Ausführung:

  • Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
  • Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
  • Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
  • Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
  • Gehärtete nachstellbare Führung.
  • Maßskala für schnelle Voreinstellung.
  • Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

Feste Ausführung.

Ausführung - Bild:

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb