CCGT 030102 PR1535

Prekės Nr.: 260041 PR1535
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 030102
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PR1535
Ašmenys HM
Danga Megacoat Nano
Pagrindinis naudojimas M
Papildomas naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MFP-PF
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 160 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 40 m/min - 60 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260041 PR1535
EAN / GTIN 4960664871551
Gamintojo numeris TLC58751

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį