Frese ad interpolazione 16/M5

Codice art.: 217253 16/M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo foro D 14 mm - 22 mm
Misura del filetto M M5 mm
Materiale fresa con filettatura in acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Per inserto di tipo P16
⌀ Interno d1 9,5 mm
Profondità di taglio massima Smax 6,5 mm
Sporgenza totale L1 15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 18,5 mm
Esecuzione del codolo con filettatura
Set di viti di serraggio 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profondità filettatura 15 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217253 16/M5
EAN / GTIN 4062406060060

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione ultrasottile per la fresatura per filettature.

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello