CC. T 060204 HU7310

Número de artículo: 260142 HU7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.00 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.84 / Unidad
a petición
En stock
372 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0.4 mm
Clase HU7310
Material de corte HM
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 4 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260142 HU7310
EAN / GTIN 4045197667809

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra