{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 51 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 117 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 130 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 50,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221908 66/5L | |
EAN / GTIN | 4056544197856 | |
Manufacturer number | 6024375 |