VHM homlok-tóruszmaró HPC 5 mm

Cikkszám: 206266 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 4
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,35 mm
Programozási rádiusz 0,5 mm
Élhossz Lc 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 4,6 mm
Teljes hossz L 65 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beállítási szög κ 9,5 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,099 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206266 5
EAN / GTIN 4045197860637

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
155
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
145
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során HPC / HSC körülmények között.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

A 206272 sz. utódterméke
A szerszámok utánköszörülhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz