Taraud machine pour trous débouchants + foret hélicoïdal pour avant-trous M3-12

Réf.: 146550 M3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Pour filetage métrique M3 − M12
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146550 M3-12
EAN / GTIN 4045197085122

Description

Exécution:

A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraud machine avec rainure de lubrification de chaque M3 – M12 réf. 131850 et foret pour avant-trou 114150

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier