Set di chiavi combinate 19

Codice art.: 952428 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 19
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Peso 2,185 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952428: 1 pz.
Set di chiavi combinate GARANT n. art. 613610 Dim. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello