MANOK plus befogó SE65

Cikkszám: 329960 SE65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete SE65
Súly 23,5 kg
Befogási tartomány 4 mm - 65 mm
Ismétlési pontosság 0,01 mm
Maximális szorítóerő 45 kN
Rögzítő furat távolsága 126 mm
Furatkör ⌀ 126 mm
Mélységütköző 92 mm
Hossz L 184 mm
Szélesség B 184 mm
Magasság H 120 mm
Horonyméret tűrés 20 H7
Termék fajtája Befogó satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329960 SE65
EAN / GTIN 2050001926005
Gyártó száma 1201/0009

Leírás

Kivitel:

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség. Köszörült felület horizontális felépítéshez, integrált ütköző.
Speciális profilokhoz való, egyedi igények szerinti befogófejek külön rendelésre szállíthatóak.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazhatóság, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken stb.

Alkalmazható:

329970329976 sz. befogófejek.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

A 329832 sz. 65 méretű cserélő szerkezetet használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz