Chandelle magnétique 15

Réf.: 366745 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur H 27 mm - 40 mm
Diamètre 20 mm
Matériau Acier à ressorts
Vibration amorti
Type de produit Chandelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366745 15
EAN / GTIN 4062406244828

Description

Exécution:

  • Utilisation comme point d'appui supplémentaire pour éviter les vibrations sur la pièce.
  • Idéale en combinaison avec des étaux.
  • Positionnement aisé et précis lors du serrage vertical et horizontal.
  • Avec surface moletée pour un réglage en hauteur à la main et ouverture de clé pour une installation plus solide.
  • Avec système de retenue de l'élément d'appui à ressort.
  • Possibilité d'utilisation ponctuelle dans n'importe quelle position.

Utilisation:

Pour éviter les vibrations, notamment lors du serrage de pièces minces.

Matière(s):

Acier à ressorts

Adapté(s) pour:

Tous les étaux, convient pour toutes les conditions de serrage grâce au support.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier