• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Cale étalon en acier Classe de tolérance 0 1,006 mm

Réf.: 481030 1,006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 22,30 € /pcs.
  • 7,70 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,006 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481030 1,006
EAN / GTIN 4045197208378

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier