Afbraamschijf Silver 115X7 mm

Artikelnummer: 560453 115X7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,09 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,24 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Serie SILVER
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 7 mm
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560453 115X7
EAN/GTIN 4054596443730
Nummer fabrikant 7100141083

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbraamschijf Silver met aandeel van nauwkeurig gevormde keramische korrels voor een grote afneemcapaciteit en goede standtijd. Voor RVS en staal.

Toepassing:

Geschikt voor afschuren en zware doorslijpwerkzaamheden.

Specificatie:

A36P-BF.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen