Calibri a corsoio 150 mm

Codice art.: 410300 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 1/20 mm
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 40 mm
Lunghezza punte a croce 21 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Peso 143 g
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410300 150
EAN / GTIN 4946368530000
Codice del produttore 530-101

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Graduazione fine e ad alto contrasto.
Vite di bloccaggio superiore.
Senza graduazione in pollici.
Superfici di contatto rettificate.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello