• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1 1

Réf.: 483914 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 17,10 € /pcs.
  • 4,29 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Dim. nominales 0,50 mm - 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Longueur des piges 40 mm
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483914 1
EAN / GTIN 2050001864451

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de ⌀ 3,00, marquage sur la face avant. A partir de ⌀ 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483914 réf. 5 10,08.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier