Srieginis kalibras praeinantysis žiedinis kalibras UNC-2A 6-32

Prekės Nr.: 486301 6-32

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,80 € /vnt.
  • 19,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ANSI B 1.1
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kokybė 2
Tolerancijos laukas A
Sriegio tipas UNC
Sriegis 6-32 UNC
Vijų skaičius colyje 32
Produkto rūšis Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486301 6-32
EAN / GTIN 4045197228024

Aprašymas

Modelis:

Kalibrų matmenys pagal ANSI B1.2.
UNC = Unified national coarse thread.

Standartas:

ANSI B 1.1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Sriegis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį