Truschino verticale con lente di ingrandimento 600 mm

Codice art.: 443805 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 109.00 /pz.
  • CHF 199.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Altezza tracciatura 600 mm
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,06 mm
Sezione trasversale colonna 35×12 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza della superficie base 175 mm
Larghezza della superficie base 120 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443805 600
EAN / GTIN 4045197326843

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile con superficie di appoggio lappata. Lettura 0,02 mm con regolazione micrometrica. Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Con corsoio regolabile, lente di lettura e bloccaggio a vite.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello