Utförande:
- Alla funktionsytor precisionsslipade, repeternoggrannhet 0,03 mm.
- Basskenan och backarna är kantzonhärdade.
- Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 40 kN, maximalt åtdragningsmoment 50 Nm.
- Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.
- En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.
- Variabla inställningar möjliga med kopplingsback.
- Konventionell inspänning och gripbackar.
- Spännområdet individuellt förlängningsbart.
- Enkel uppspänning med momentnyckel.
Användningsdata:
- 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
- En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.
Specialtillbehör:
Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr
360112 till
360129. Momentnyckel, se nr
656050 storlek 60, spännbultar
360025 storlek 18M16. Spännkonsol nr
360127.