{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 5-44 UNF | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | 2A | |
Menet / coll | 44 | |
Menet ⌀ | 3,76 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Vágásirány | jobbos | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 142620 5-44 | |
EAN / GTIN | 4062406190613 |