{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Angolo di registrazione consigliato | 5-15 grado | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Numero posizioni | 1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo |
Codice articolo | 566360 125 | |
EAN / GTIN | 4007220237076 | |
Codice del produttore | 4007220887073 |