Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 8 mm

Št. art.: 34.8
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
Barva srebro
Izvedba ravno
Vrsta ročaja standarni ročaj
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 8 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 90 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34.8
EAN/GTIN 3148510980805
Številka proizvajalca 34.8
L-število L60130 7761
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
  • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20