Garnitura ročnih navojnih svedrov M20

Št. art.: 130150 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Standard za navoje: DIN 13

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M20
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 352
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela A; D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,5 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm
⌀ navoja 20 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 40 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130150 M20
EAN/GTIN 4045197065469

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico