{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Vertikalauszug Tragfähigkeit | 600 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 2.400 kg | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 717 mm | |
| Tiefe | 725 mm | |
| Breite in E | 36E | |
| Tiefe in E | 36E | |
| Vertikalauszug Schubladen Breite | 155 mm | |
| Vertikalauszug Nutzhöhe | 1.750 mm | |
| Vertikalauszug Nutzbreite | 308 mm | |
| Vertikalauszug Nutztiefe | 628 mm | |
| Anzahl Auszüge | 4 | |
| Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130 | 24 | |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 408 | |
| Achsabstand A | 69 mm | |
| für Werkzeugschäfte | SK 30 | |
| Vertikalauszug Ausführung | bodengeführt | |
| Gewicht | 310 kg | |
| Produktart | CNC-Schwerlast-Vertikalschrank |
| Article number | 971650 SK30 | |
| Manufacturer number | 971650 SK30 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |