{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 60 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breite×Tiefe in E | 22×26 E | |
| Breite in E | 22E | |
| Tiefe in E | 26E | |
| Fronthöhe | 80 mm | |
| Nutzhöhe | 66 mm | |
| Nutzbreite | 374 mm | |
| Nutztiefe | 445 mm | |
| Mantelhöhe | 62 mm | |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | no | |
| passend für Systemschrank Gr. | 500 | |
| Gewicht | 5,9 kg | |
| Produktart | Schublade |
| Article number | 957022 80 | |
| Manufacturer number | 957022 80 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |